Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST 8412NU Aksiaalituuletin 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73

EBM-PAPST 8412NU aksiaalituuletin 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA

Varastossa
Tuote: AG2XJH Malli: 8412NURistiviite: 32MY73
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
€99.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Laakeritpallo
Terän materiaaliPA-muovi
CFM @ 0.000 tuumaa. SP38.25
dBA32
Syvyys63 / 64 "
Sähköliitännät12.2 "johtaa
Fani Dia.3-1 / 2 "
Tuuletin RPM3100
Korkeus3.156 "
KoteloPBT-muovi
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka E
MoottorityyppiDC
AsennusLaippa
Silmän kiinnitys OC2-13 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite12 VDC
Watts1.7
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)16.19
HS-koodi8414599080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAmpeeriaTerän materiaaliAsumisen viimeistelyKoteloHzIP-luokitusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Lasikuituvahvistettu polyamidiMustaLasikuituvahvisteinen polypropeeni50/6054158-astetta F€271.57
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksiaalipuhaltimen pyöreä 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Lasikuituvahvistettu polyamidiMusta maalattuValettu alumiini50/6065158€258.42
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksiaalipuhallin 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39TeräslevyMusta maalattuValettu alumiini6044161 F€509.38
EBM-PAPST 614 NHU -aksiaalipuhallin 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA-muovi-PBT-muovi--158-astetta F€114.02
EBM-PAPST 8314HU Aksiaalituuletin 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA-muovi-PBT-muovi--167-astetta F€112.57
EBM-PAPST 4114NU Aksiaalituuletin 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--167-astetta F€142.42
EBM-PAPST 6424U Aksiaalipuhallin 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA-muoviMusta maalattuValettu alumiini--161.60-astetta F€231.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST 8412NU aksiaalituuletin 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA
€99.57 / yksikkö