EBM-PAPST R4E310-AP15-11 moottoroitu juoksupyörä | CT7FTJ 5AGH3

EBM-PAPST R4E310-AP15-11 Moottoroitu juoksupyörä

Varastossa
Tuote: CT7FTJ Malli: R4E310-AP15-11Ristiviite: 5AGH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu juoksupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2155
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaTerän materiaaliAsennusasentoLämpösuojausJänniteWattsCFM @ 0.000 tuumaa. SPHinta
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 moottoroitu juoksupyörä 7-1 / 2 tuuman 230 VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Pysyvä jaettu kondensaattori0.35Lasikuituvahvistettu polyamidiKaikki asemaauto230 VAC75365€191.44
EBM-PAPST R4E280-AD12-15 moottoroitu juoksupyörä 11 tuumaa 115vac | AE3APX 5AGH1 R4E280-AD12-15Pysyvä jaettu kondensaattori1.1Galvanisoitu teräsKaikki asennot paitsi roottori ylösauto115 VAC105992€532.94
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 moottoroitu juoksupyörä 12-1/2 tuumaa 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Harjaton DC3.75AlumiiniPystysuora tai vaakaElektroninen24 VDC901124€1,099.90
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Moottoroitu juoksupyörä 230V 90W AC | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
EBM-PAPST 96359-2-4013 Tulosuutin | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
EBM-PAPST 9609-2-4013 Tulosuutin | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
EBM-PAPST 31051-2-4013 Tulosuutin | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST R4E310-AP15-11 Moottoroitu juoksupyörä
€583.33 / yksikkö