Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INCOM MANUFACTURING LM190Y Lattiamerkintäteippi, keltainen, 6 tuuman halkaisija PK25 | AH7RWN 38CE80

INCOM MANUFACTURING LM190Y Lattian merkintänauha Ympyrä Keltainen 6 tuuman halkaisija PK25

Varastossa
Tuote: AH7RWN Malli: LM190YRistiviite: 38CE80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Halkaisija6"
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.-50 - 180 astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väriKeltainen
Paksuus0.58 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: ympyrä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHohtaa pimeässäeräMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
INCOM MANUFACTURING RR350AM Heijastava merkintänauha ympyrä 3 tuumaa pituus | AG9HRM 20LP80 RR350 AM3.75 "EiHeijastava teippiVinyyli-40 - 180 astetta F20 milj.3"€104.29
INCOM MANUFACTURING RR350RD Heijastava teippiympyrä PK50 | AG9HRN 20LP81 RR350RD3.75 "EiHeijastava teippiVinyyli-40 - 180 astetta F20 milj.3"€102.59
INCOMIN VALMISTUS GTCL30-pimeässä hohtava teippiympyrä | AH7JQZ 36UV77 GTCL304.375 "KylläPimeässä hohtava merkintänauhaVinyyli0 astetta 120 astetta F16 milj.3"€102.09
INCOM MANUFACTURING LM200Y lattiamerkintäteippi, keltainen, 3 tuuman halkaisija PK25 | AH7RWP 38CE81 LM200Y3"EiLattiamerkintänauhaPVC-50 - 180 astetta F0.58 milj.3"€52.04
INCOM MANUFACTURING LM190R lattiamerkintäteippi, punainen, 6 tuuman halkaisija PK25 | AH7RXA 38CE91 LM190R6"EiLattiamerkintänauhaPVC-50 - 180 astetta F0.58 milj.6"€101.97
INCOM MANUFACTURING LM200R Lattiamerkintäteippi Punainen, 3 tuuman halkaisija PK25 | AH7RXB 38CE92 LM200R3"EiLattiamerkintänauhaPVC-50 - 180 astetta F0.58 milj.3"€51.56
INCOM MANUFACTURING LM200B lattiamerkintäteippi sininen 3 tuuman halkaisija PK25 | AH7RXN 38CF04 LM200B3"EiLattiamerkintänauhaPVC-50 - 180 astetta F0.58 milj.3"€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INCOM MANUFACTURING LM190Y Lattian merkintänauha Ympyrä Keltainen 6 tuuman halkaisija PK25
€104.11 / yksikkö