Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E7100 -sekoitin, 115 V | AX3DYV

EBERBACH E7100 tehosekoitin, 115V

Varastossa
Tuote: AX3DYV Malli: E7100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,840.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
tarkkuus1%
Halkaisija5 / 16 "
Korkeus9"
Hz50/60
Pituus9"
MateriaaliABS Plastic
Nopeus20-625 kierrosta / min
Jännite115V
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0824
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHzKorkeusNopeusMateriaaliHinta
EBERBACH E7100.25 tehosekoitin, 230V | AX3DYW E7100.25230V50/609"20-625 kierrosta / minABS Plastic€2,147.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E7100 tehosekoitin, 115V
€2,840.38 / yksikkö