EBERBACH

Vuodesta 1843 lähtien Eberbach, ISO-sertifioitu yritys, on valmistanut korkealaatuisia laboratoriolaitteita tutkimus- ja kehitystyöhön, instrumentointiin ja valmistusteollisuuteen. Lue lisää

Suodattaa

Lab tarvikkeet

Siivous

Lab tarvikkeet Suodattaa

Lab EquipmentKatso kaikki

  • sentrifugit

    Suunniteltu nesteiden erottamiseen tuotantolaitoksissa ja laboratorioissa sekä tutkimus- ja kehitystyöhön sekä farmaseuttisiin sovelluksiin. Joissakin malleissa on lukituskansi turvallisuutta ja ohjelmoitavaa nopeutta ja ajoitusta varten

  • Homogenisaattorin lisävarusteet

    Sisältää digitaaliset ja analogiset käsikirjat, muuntimet, adapterinastat, ilmakäsittelykammiot, kupin ja hajotinsarvet, kaksivaiheiset liittimet ja mikrotipit, vaihtokärjet, generaattorit, anturit, homogenisaattoritelineet, vahvistetut tyhjät putket ja avoimet avaimet

  • Homogenisaattorit

    Sopii kemikaalien ja nesteiden homogenointiin tutkimus- ja kehitystyöhön, terveydenhuoltoon, farmaseuttiseen ja kemialliseen käsittelyyn. Valituissa malleissa on korkean vääntömomentin moottori, jonka nopeuden säätö on tarkkaa ja helppoa

  • Lab-kiertovesipumpun lisävarusteet

    Sisältää pakkasnesteet, kylpypuhdistusaineet, ohitussarjat, Erlenmeyer-pullonpidikkeet, ethernet-kaapelit, ulkoiset anturit, pullonpidikkeet, liuskat, mineraaliöljyt, korvaavat ohitussarjat, lämpömittaritelineet, putkikiinnittimet, putkieristyksen ja USB-kaapelit

  • Laboratoriokiinnikkeet ja -tuet

    Suunniteltu laboratoriolaitteiden ja kaasupullojen kiinnittämiseen pöytiin ja penkkeihin tutkimus- ja kehitystyössä, lääke- ja kemianteollisuuden sovelluksissa. Joissakin malleissa on säädettävät soljet helppoon säätämiseen

  • Laboratoriomikroskoopit

    Suunniteltu mikroskooppisten kohteiden tarkkailuun tutkimuksessa ja kehityksessä sekä tieteellisissä sovelluksissa. Joissakin malleissa on jousikuormitetut linssit, jotka suojaavat linssiä ja liukua sisäänvedon aikana, ja 360 asteen pyörivä pää käyttäjän mukavuuden vuoksi

  • Laboratoriomikseritarvikkeet

    Sisältää dispersioterän holkit, piidioksidihappopesuhelmet, lisävarustetelineiden sarjat, taikinakoukut, ampullin kiinnittimet, ankkurilaudat, anodit, tankopihdit, dekantterilasien pidikkeet, terän säätötyökalut, tehosekoittimet, astiat, sekoitussäiliön sovittimet, laatikkotelineet, istukat ja avaimet sarjat

  • Laboratoriosekoittimet

    Suunniteltu laboratorionäytteiden sekoittamiseen ja sekoittamiseen tieteellistä tutkimusta ja kehitystä, farmaseuttista ja kemiallista prosessointia varten. Valituissa malleissa on lukittu turvakytkin käyttäjien turvallisuutta varten ja integroidut kahvat käytön helpottamiseksi

  • Ravistimet ja rotaattorit

    Käytetään kemiallisten liuosten ja jauheiden sekoittamiseen ja sekoittamiseen tutkimukseen ja kehitykseen sekä kemialliseen käsittelyyn. Valituissa malleissa on säädettävä nopeuden säätö helppokäyttöisyyden ja maksimaalisen hallinnan varmistamiseksi

  • sekoittimia

    Soveltuu nesteiden ja kemikaalien sekoittamiseen ja sekoittamiseen terveydenhuollossa, jalostuksessa, kemiallisessa prosessoinnissa sekä tutkimus- ja kehityssovelluksissa. Valituissa malleissa on etuasennetut nupit, jotka on helppo asentaa. Saatavana 115 ja 230 V muunnoksina

KokoomatestausKatso kaikki

  • Seulan ravistimet

    Soveltuu kuivien ja märkien seulontaan hiekkaan, muoviin, siemeniin, jauheisiin, maaperään ja pähkinöihin tutkimuksessa ja kehityksessä sekä laboratoriosovelluksissa. Joissakin malleissa on digitaalinen ajastin, joka takaa tarkan tuotoksen ja käyttömukavuuden

  • Lankakankaat

    Suunniteltu näytteiden ottamiseen, rakeisten ja jauhemaisten aineiden testaamiseen ja luokitteluun tutkimus- ja kehitystoiminnoissa. Valituissa malleissa on kestävyyttä varten nikkelöity messinkirakenne ja 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttö suojaa hankaavia materiaaleja vastaan

LabwareKatso kaikki

  • Pullot ja purkit

    Sopii nesteiden, kemikaalien ja jauheiden varastointiin kemiallisessa prosessoinnissa ja tieteellisissä sovelluksissa. Valituissa malleissa on lasirakenne, joka eliminoi mahdollisuuden reagoida happoja ja reaktiivisia liuoksia vastaan

Laboratorion varastointi ja kuljetusKatso kaikki

  • Laboratorion varastointi

    Pullotelineet / pidikkeet, jotka on suunniteltu pitämään pulloa ravistimen rei'itetyillä alustoilla. Valmistettu alumiinista ja saatavana 125–250 ml: n kapasiteettina

Lab-tarvikkeetKatso kaikki

  • Mikroskoopin diat ja lasien säilytys

    Käytetään mikroskooppien kanssa näytteiden tarkkailuun ja varastointiin tutkimus-, kehitys- ja terveydenhuollon sovelluksissa. Valituilla dioilla on kevyt alumiinirakenne, joka kestää kulutusta. Saatavana myös puisia liukukoteloita, annostelijoita ja pidikkeitä

Tietoja EBERBACHista

Eberbachin valikoima sisältää sekoitusastioita, laboratoriosekoittimia, laboratoriorumpuja, jyrsintä- ja jauhatuslaitteita, ravistelijoita, tehosekoittimia ja kaappeja. Eberbach laboratorion sekoittimet niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja lisää lujuutta. Niitä käytetään onttojen karan sekoittimien kanssa, ja niissä on terän nousun säätö sekoittumisen hallitsemiseksi. Näitä sekoittimia on saatavana pituuksina 6 - 36 tuumaa. Brändin räjähdyssuojatut sekoittimet käytetään lääketeollisuudessa vaarallisten haihtuvien liuottimien sekoittamiseen. Tietyt näiden tehosekoittimien mallit on varustettu sähkökiillotetuilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla säiliöillä, jotka vähentävät pinnan karheutta, ja välilevyillä, jotka takaavat vakaan sekoittumisen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Eberbachin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Allegro Safety- ja Bullard-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Eberbach-tuotteita.

Lähetys

Nämä Eberbach-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Eberbach-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Eberbach POWER STIR

Tuotemerkin POWER STIR -laboratoriosekoittimessa on hidaskäyntinen, suurivääntömoottori, jonka enimmäisteho on 96 unssia tuumaa 625 rpm:llä. Se hyväksyy sekoittimet, joiden halkaisija on 7/32-5/16 tuumaa, ja siinä on ruuvi ... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa Eberbach-sekoitusastiat?

  • Kun olet sekoittanut eläin- tai kasviperäisiä aineksia vesiliuoksiin, pese sekä lasi- että ruostumattomasta teräksestä valmistetut astiat yleiskäyttöisellä laboratoriopuhdistusaineella kuumalla vedellä.
  • Huuhtele astiat huolellisesti ja kuivaa ne välittömästi.
  • Kuivumisen helpottamiseksi huuhtele säiliöt 100 % metanolissa ja haihduta metanoli paineilmalla.
  • Varmista, että sekoituskokoonpanon alapuoli on kuivunut perusteellisesti.
  • Vaikka hylsypään käyttöakseli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se syöpyy, jos se jätetään märkäksi, joten varmista, että se on täysin kuiva.
  • Eberbachin ruostumattomasta teräksestä valmistetut astiat ja borosilikaattilasisäiliöt voidaan myös autoklavoida.
  • Kun käytät borosilikaattilasisäiliötä, löysää sekoituskokoonpanoa autoklaavin aikana.

Mikä on Eberbachin ravistelijoiden ja sekoittimien tehoalue?

Eberbachin ravistelijoita ja sekoittimia on saatavana erikokoisina, ja niiden tilavuus vaihtelee 10 ml:sta 1000 litraan tai enemmän.

Mikä on nestekromatografia?

Nestekromatografiaa käytetään lääkeyhdisteiden tunnistamiseen ja kvantifiointiin biologisissa nesteissä ja lääkevalmisteissa. Se voi määrittää lääkeaineiden tunnisteen, puhtauden ja tehon kliinisissä kokeissa, prekliinisessä kehityksessä ja hyväksynnän jälkeisessä seurannassa.

Mikä on merkin E3803 korkeatehoisen leikkuumyllyn merkitys?

Tehokas Eberbach E3803 leikkuumyllyssä on syvätiivistetty leikkauskammio, jossa on kuusi kiinteää terää ja kaksi pyörivää leikkuupäävaihtoehtoa (vakiovarusteena neljällä terällä). Se käyttää nopeaa pyöritystä minimoimaan lämmön kertymistä ja lisäämään läpimenoa muovien, rehujen, pahvin, luiden, kaapelien ja elektroniikkaromun jauhamiseen.

Yksinomaiset tuotemerkit