EBERBACH E3700.25 leikkuri, yksi nopeus, 230 V, 50 Hz, koko 8 tuumaa | CE2DWW

EBERBACH E3700.25 Leikkuujyrsin, yksinopeuksinen, 230V, 50Hz, koko 8 tuumaa

Tuote: CE2DWW Malli: E3700.25
€28,277.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Halkaisija7.75 "
Korkeus49 "
HP1.5
Hz50/60
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Vaihe1
Nopeus920 RPM
Vääntömomentti7.74 Nm
Jännite220V
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi9027898060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHpVaiheNopeusHinta
EBERBACH E3700.00 leikkuri, yksi nopeus, 115 V, koko 8 tuumaa | CE2DWV E3700.00120V1.51920 RPM€27,267.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3700.26 leikkuri, yksi nopeus, 230 V, 60 Hz, koko 8 tuumaa | CE2DWX E3700.26----€24,054.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3700.35 leikkuri, yksi nopeus, 230 V, 3-vaiheinen, koko 8 tuumaa | CE2DWY E3700.35230V43920 RPM€30,068.18
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3700.45 leikkuri, yksi nopeus, 400 V, 50 Hz, 3-vaiheinen, koko 8 tuumaa | CE2DWZ E3700.45480V43920 RPM€27,490.91
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3700.46 leikkuri, yksi nopeus, 460 V, 60 Hz, 3-vaiheinen, koko 8 tuumaa | CE2DXA E3700.46480V53920 RPM€27,490.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3700.25 Leikkuujyrsin, yksinopeuksinen, 230V, 50Hz, koko 8 tuumaa
€28,277.45 / yksikkö