Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HBR8 Puoliputkinen niitti 3/16 X 7/16 tuumaa, 100PK | AA9WXU

APPROVED VENDOR 1HBR8 Puoliputkinen niitti 3/16 x 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WXU Malli: 1HBR8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.307 - 0.347 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.06 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.201 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus7 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HBR8 Puoliputkinen niitti 3/16 x 7/16 tuumaa, 100PK
€24.74 /pakkaus