Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30181 / B porakone / uppoputki 3-5 / 8 tuuman pituus kartiomainen | AH6WDG 36JG03

EAZYPOWER 30181/B Pora/upotus 3-5/8 tuumaa pituus kartiomainen

Varastossa
Tuote: AH6WDG Malli: 30181/BRistiviite: 36JG03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty pora / upotin
Rungon halkaisija1"
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.75 "
Kohta Dia.9 / 64 "
Koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0408
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi: Spiraali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunHuilun lukumääräKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
EAZYPOWER 30177 Pora / upotettava 9/64 tuuman kartiomainen | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Kirkas23"9 / 64 "#6€14.35
EAZYPOWER 30177 / B Pora / Upotettava 3-1 / 4 tuuman pituus oikea käsi AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Kirkas23"5 / 64 "#6€13.51
EAZYPOWER 30176 Poranterä / upotin 1/8 tuuman halkaisija hiekkapuhallettu | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Kirkas22.75 "1 / 16 "#5€14.35
EAZYPOWER 30176/B Pora/upotin 1/8 tuuman pikateräs | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Kirkas22.75 "1 / 16 "#5€13.51
EAZYPOWER 30179 Pora/upotin 11/64 tuuman kartio | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Kirkas24"7 / 64 "#8€14.35
EAZYPOWER 30179 / B pora / uppoputki 11/64 tuuman oikea käsi | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Kirkas24"7 / 64 "#8€13.51
EAZYPOWER 30180 Pora / upotettava 3-1 / 2 tuuman pituus hiekkapuhallettu | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Kirkas23.625 "1 / 8 "#9€14.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30181/B Pora/upotus 3-5/8 tuumaa pituus kartiomainen
€13.51 / yksikkö