EATON UVH4LP05K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWN

EATON UVH4LP05K Valettu kotelo Katkaisija Lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus

Tuote: AG8WWN Malli: UVH4LP05K

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
Ampeeria800A
KehystyyppiMD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3LP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVV UVH3LP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3LP28K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVY UVH3LP28K400AKD250V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP02K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVZ UVH3RP02K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP05K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWB UVH3RP05K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP11K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWD UVH3RP11K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWE UVH3RP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3RP20K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWF UVH3RP20K400AKD12V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH4LP05K Valettu kotelo Katkaisija Lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus