Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON UVH3RP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWE

EATON UVH3RP15K Valettu kotelo Katkaisija lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus

Varastossa
Tuote: AG8WWE Malli: UVH3RP15K

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€711.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3LP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVV UVH3LP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3LP28K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVY UVH3LP28K400AKD250V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP02K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVZ UVH3RP02K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP05K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWB UVH3RP05K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP11K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWD UVH3RP11K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP20K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWF UVH3RP20K400AKD12V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP21K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWG UVH3RP21K400AKD24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH3RP15K Valettu kotelo Katkaisija lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus
€711.54 / yksikkö