EATON UVH3LP28K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVY

EATON UVH3LP28K Valettu kotelo Katkaisija Lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus

Tuote: AG8WVY Malli: UVH3LP28K

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Jännite250V
JännitetyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.94

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3LP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVV UVH3LP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3RP02K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WVZ UVH3RP02K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP05K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWB UVH3RP05K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP11K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWD UVH3RP11K400AKD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP15K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWE UVH3RP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3RP20K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWF UVH3RP20K400AKD12V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP21K Molded Case Katkaisija Lisävarusteet Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus | AG8WWG UVH3RP21K400AKD24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH3LP28K Valettu kotelo Katkaisija Lisävaruste Alijännitteen vapautus, Alijännitteen vapautus