Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QCGFT1020 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 25 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8UAY Malli: QCGFT1020

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20A
KehystyyppiQCGFT1020
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton QCGFT1020 -katkaisija on pienikokoinen yksikkö, jota käytetään virranjakelujärjestelmissä piirin avaamiseen oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteissa. Se sopii ihanteellisesti paneelikeskusten, kytkintaulujen, moottorin ohjauskeskuksiin ja väyläsovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Eaton QCGFT1020 -katkaisijassa on läpivientirakenne paneeliasennukseen, jossa on yksi pää kaapelin sisään- ja toinen pää kaapelin ulostulokokoonpano.
  • Se on varustettu kytkintoimilaitteella, joka ilmaisee laukaisun ja mahdollistaa manuaalisen laukaisun, sekä linja- ja kuormapuolen liitäntänapaliittimet alumiini- tai kuparijohtimia varten.
  • Tämä laite tarjoaa yksinapaisen liitännän ja maasulkusuojauksen.
  • Se tarjoaa 10 kAIC:n keskeytysluokituksen ja 20 A virransyötön.
  • Mallissa on hälytyskello tai lisäkytkimen merkkivalo.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tiedän, onko katkaisijassani toimintahäiriö?

A.

  • Breaker matkoja usein.
  • Polttava haju piirikotelosta.
  • Laatikossa palamisen jälkiä tai muita vaurioita.
  • Katkaisija ei pysy nollaustilassa.

K. Miksi katkaisijat laukeavat?

A.

  • Piirien ylikuormitukset
  • Oikosulkuja
  • Maasulkuaaltoja
  • Viallinen piirikatkos
  • Kaaren vikoja

K. Mitä asioita on tarkastettava katkaisijaa käytettäessä?

A.

  • Poista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci katkaisijat, piirisuoja, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGF2015 Gfci katkaisija, minikatkaisin, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€398.92
EATON QCGF2030 Qc Gfci Circuit Breater, Quicklag, 5 Ma Laukaisuherkkyys, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGF2050 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€274.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QCGFT1020 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 25 A, 10 Kaic
€224.90 / yksikkö