EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci katkaisijat, piirisuoja, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH

EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci katkaisijat, piirisuoja, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic

Tuote: AG8UAH Malli: QCGF1015

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria15A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QCGF2015 Gfci katkaisija, minikatkaisin, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€398.92
EATON QCGF2030 Qc Gfci Circuit Breater, Quicklag, 5 Ma Laukaisuherkkyys, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGF2050 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€274.04
EATON QCGFEP2015 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 20 A, 10 Kaic | AG8UAT QCGFEP201515AQC2240V€362.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci katkaisijat, piirisuoja, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic