Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QCGF2015 Gfci katkaisija, minikatkaisin, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A | AG8UAJ

EATON QCGF2015 Gfci katkaisija, minikatkaisin, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A

Varastossa
Tuote: AG8UAJ Malli: QCGF2015

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria15A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci katkaisijat, piirisuoja, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGF2030 Qc Gfci Circuit Breater, Quicklag, 5 Ma Laukaisuherkkyys, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGF2050 Qc Gfci katkaisija, teollisuuskatkaisin, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€256.54
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€274.04
EATON QCGFEP2015 Qc Gfci katkaisija, laitesuoja, 30 Ma Laukaisuherkkyys, 20 A, 10 Kaic | AG8UAT QCGFEP201515AQC2240V€362.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QCGF2015 Gfci katkaisija, minikatkaisin, 5 Ma laukaisuherkkyys, 25 A
€398.92 / yksikkö