Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SWCP-3-GY Cable Protecter with Endcaps, 40 Inch x 3 Inch Size, Grey | AG7ZWU

VESTIL SWCP-3-GY Cable Protecter with Endcaps, 40 Inch x 3 Inch Size, Grey

Varastossa
Tuote: AG7ZWU Malli: SWCP-3-GY

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Koko2000 lbs.
Syvyys40 "
Korkeus3 / 4 "
Pituus40 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliABS
MittayksikötJOKA
Päätykappaleen lukumäärä2
Tasainen akselikapasiteetti32000 lbs.
Käytettävä jännekorkeus3 / 4 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
VESTIL SWCP-1X-GY Sidewinder Cable Extension, 12 Inch x 3 Inch Size, Grey | AG7ZWJ SWCP-1X-GY12 "€29.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWCP-3-GY Cable Protecter with Endcaps, 40 Inch x 3 Inch Size, Grey
€68.67 / yksikkö