Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBGFEP1020 Pulttinen katkaisija, 20 A, 120 VAC, 1 napa | AG8TVC

EATON QBGFEP1020 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20 A, 120 VAC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8TVC Malli: QBGFEP1020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton QB -sarjan QBGFEP1020 pulttikiinnityskatkaisijaa käytetään suojaamaan sähköpiiriä liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Eaton QB Series QBGFEP1020 pulttikiinnitteinen katkaisija sisältää diagnostisen LED-valon, joka näyttää viimeisimmän laukaisukoodin, mikä auttaa vianmäärityksessä.
  • Siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan. Laukaisuherkkyys on 30 mA.
  • Tässä laitteessa on kuorman puoleiset napaliittimet, jotka sopivat 14–4 AWG (alumiini/kupari) -johtimeen ja tarjoaa suojan maasulkulaitteiden varalta.
  • Se mahdollistaa pultattava paneeliasennuksen helpon asennuksen.
  • Tämä malli sisältää pidennetyn tang-linjan liitännät ja laatikkoliittimet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 943
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän QBGFEP1020-pulttikatkaisijan suorituskykyluokitukset?

A.

  • Nimellisvirta - 20A
  • Keskeytysluokitus - 10 kAIC
  • Jännite - 120V

K. Mistä tiedän, onko katkaisijassani toimintahäiriö?

A.

  • Breaker matkoja usein.
  • Polttava haju piirikotelosta.
  • Laatikossa palamisen jälkiä tai muita vaurioita.
  • Katkaisija ei pysy nollaustilassa.

K. Miksi katkaisijat laukeavat?

A.

  • Piirien ylikuormitukset
  • Oikosulkuja
  • Maasulkuaaltoja
  • Viallinen piirikatkos
  • Kaaren vikoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGFEP1015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVB QBGFEP101510 kAIC @ 120 V15A1120V€320.52
EATON QBGFEP1030 Pulttikytkin Bab 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVD QBGFEP103010 kAIC @ 120 V30A1120V€320.52
EATON QBGFEP2020 Pulttikytkin Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010 kAIC @ 240 V20A2240V€427.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBGFEP1020 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20 A, 120 VAC, 1 napa
€320.52 / yksikkö