Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBGFEP1030 Pulttikytkin Bab 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVD

EATON QBGFEP1030 pultti katkaisijassa Bab 30 A 120vac 1p 10kaic@120v

Varastossa
Tuote: AG8TVD Malli: QBGFEP1030

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria30A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGFEP1015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVB QBGFEP101510 kAIC @ 120 V15A1120V€320.52
EATON QBGFEP1020 Pulttinen katkaisija, 20 A, 120 VAC, 1 napa | AG8TVC QBGFEP102010 kAIC @ 120 V20A1120V€320.52
EATON QBGFEP2020 Pulttikytkin Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010 kAIC @ 240 V20A2240V€427.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBGFEP1030 pultti katkaisijassa Bab 30 A 120vac 1p 10kaic@120v
€320.52 / yksikkö