Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBG

EATON JD3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, J-Frame, Jd, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8QBG Malli: JD3100

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,740.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON JD3070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | AG8QBE JD307070A-
Tarjouspyyntö
EATON JD3090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBF JD309090A-
Tarjouspyyntö
EATON JD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | AG8QBH JD3125125A€2,740.28
EATON JD2070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | BH4DPK JD2070-€8,096.15
Tarjouspyyntö
EATON JD2100WA04 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Kiinteä Thermal | BH4DPM JD2100WA04-€9,087.98
Tarjouspyyntö
EATON JD2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | BH4DPN JD2090-€8,096.15
Tarjouspyyntö
EATON JD2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | BH4DPQ JD2125-€8,096.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JD3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, J-Frame, Jd, täydellinen katkaisija
€2,740.28 / yksikkö