EATON JD3090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBF

EATON JD3090 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, J-Frame, Jd, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8QBF Malli: JD3090

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON JD3070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | AG8QBE JD307070A-
Tarjouspyyntö
EATON JD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBG JD3100100A€2,740.28
EATON JD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | AG8QBH JD3125125A€2,740.28
EATON JD2070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | BH4DPK JD2070-€8,096.15
Tarjouspyyntö
EATON JD2100WA04 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Kiinteä Thermal | BH4DPM JD2100WA04-€9,087.98
Tarjouspyyntö
EATON JD2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | BH4DPN JD2090-€8,096.15
Tarjouspyyntö
EATON JD2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | BH4DPQ JD2125-€8,096.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JD3090 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, J-Frame, Jd, täydellinen katkaisija