Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HMCPS030H1C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 30 A | AG8PXC 46MY02

EATON HMCPS030H1C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 30 A

Varastossa
Tuote: AG8PXC Malli: HMCPS030H1CRistiviite: 46MY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoripiirin suoja
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON HMCP007C0C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorin virtapiirin suojus, Moottorin virtapiirin suoja | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65 kAIC @ 480 V7AFD€742.76
EATON HMCP015E0C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorin virtapiirin suojus, Moottorin virtapiirin suoja | AG8PVJ 46MX91 HMCP015E0C65 kAIC @ 480 V15AFD€789.03
EATON HMCP025D0C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65 kAIC @ 480 V25AFD€842.37
EATON HMCP030H1C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 30 A | AG8PVL 46MX92 HMCP030H1C65 kAIC @ 480 V30AFD€789.03
EATON HMCP050G2C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65 kAIC @ 480 V50AFD€882.13
EATON HMCP050K2C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65 kAIC @ 480 V50AFD€842.37
EATON HMCP070J2C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65 kAIC @ 480 V70AFD€854.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HMCPS030H1C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 30 A
€846.50 / yksikkö