TENNSCO PB-7224-3 Levylaattalevy 72 tuumaa 24 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHG 4TV98

TENNSCO PB-7224-3 Terassilastulevy 72 tuumaa 24 tuumaa 2750 lb

Tuote: AJ2HHG Malli: PB-7224-3Ristiviite: 4TV98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€61.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecking
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Kantavuus2750 lb
Paksuus5 / 8 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)184.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO PB-4824-3 Levyn lastulevy 48 tuumaa 24 tuumaa | AJ2HHF 4TV90 PB-4824-324 "2150 lb48 "€38.19
TENNSCO PB-7236-3 Levyn lastulevy 72 tuumaa 36 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHH 4TV99 PB-7236-336 "2750 lb72 "€86.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PB-7224-3 Terassilastulevy 72 tuumaa 24 tuumaa 2750 lb
€61.56 / yksikkö