Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HMCPE050K2C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 50 A | AG8PWV 46MY43

EATON HMCPE050K2C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 50 A

Varastossa
Tuote: AG8PWV Malli: HMCPE050K2CRistiviite: 46MY43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoripiirin suoja
AIC-luokitus15 kAIC @ 400 V
Ampeeria50A
KehystyyppiHMCPE
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON HMCPE003A0C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 3 A | AG8PWQ HMCPE003A0C3A€846.50
EATON HMCPE007C0C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 7 A | AG8PWR HMCPE007C0C7A€846.50
EATON HMCPE015E0C Valettu kotelo Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 15 A | AG8PWT 46MY41 HMCPE015E0C15A€846.50
EATON HMCPE030H1C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 30 A | AG8PWU 46MY42 HMCPE030H1C30A€846.50
EATON HMCPE070M2C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 70 A | AG8PWW 46MY44 HMCPE070M2C70A€2,278.07
EATON HMCPE100R3C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 100 A | AG8PWX 46MY45 HMCPE100R3C100A€1,050.27
EATON HMCPE100T3C Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Moottorisuoja, Moottoripiirin suoja, 100 A | AG8PWY HMCPE100T3C100A€1,050.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HMCPE050K2C Valettu kotelo Virtakatkaisimen lisävaruste Moottorinsuoja, Moottoripiirin suoja, 50 A
€846.50 / yksikkö