EATON HLD3600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, Frame Only Thermal | AG8PRV

EATON HLD3600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, Frame Only Thermal

Varastossa
Tuote: AG8PRV Malli: HLD3600F

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,862.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON HLD2600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, vain runko, kiinteä lämpö | BH3DNW HLD2600F€21,392.66
Tarjouspyyntö
EATON HLD2600FW05 C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, vain runko, kiinteä lämpö | BH3DNZ HLD2600FW05€26,497.74
Tarjouspyyntö
EATON HLD3600FW06 C Molded Case Katkaisijakehys, L-Frame, Hld, Vain runko, kiinteä lämpö | BH3DUH HLD3600FW06€30,111.14
Tarjouspyyntö
EATON HLD4600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, vain runko, kiinteä lämpö | BH3DVE HLD4600F€37,217.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HLD3600F C Molded Case Circuit Breaker Frame, L-Frame, Hld, Frame Only Thermal
€6,862.65 / yksikkö