FABORY B38205.031.0001 Flat Washer, 0.0625 Inch Thickness, 3900PK | CG7FPK 41HH47

FABORY B38205.031.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 3900 PK

Varastossa
Tuote: CG7FPK Malli: B38205.031.0001Ristiviite: 41HH47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.0625 "
Pesin sisällä Dia.11 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD11 / 16 "
Aluslevyn tyyppiSAE Tyypin A kapea tasainen aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7888
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38205.031.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 3900 PK
€121.29 /pakkaus