EATON HCA3100 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 100A, 240VAC | CE6GPA

EATON HCA3100 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 100A, 240VAC

Tuote: CE6GPA Malli: HCA3100
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria100
KehystyyppiHCA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton HCA3100 HCA -sarjan valettu kotelokatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähköyksiköitä ja laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • 3-napainen, 3-vaiheinen kokoonpano ylivirtaolosuhteiden ratkaisemiseksi lievästä haitallisesta laukaisusta vakavaan ylikuormitukseen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virtarajoitussuojan
    • Varustettu linjan ja kuorman sivuliittimillä alumiini- tai kuparijohtimien sijoittamiseksi ja asennettavaksi pieniin tiloihin
    • Syöttöasennustyyli helpottaa asennusta pieniin tiloihin
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON HCA2100 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 40A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNW HCA21001002€1,835.95
Tarjouspyyntö
EATON HCA2125 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 125A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNX HCA21251252€1,835.95
Tarjouspyyntö
EATON HCA2175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 175A, 240VAC, 2P | CE6GNY HCA21751752€2,463.22
Tarjouspyyntö
EATON HCA2225 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 2-napainen, 225A, 240VAC | CE6GNZ HCA22252252-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3125 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 125A, 240VAC | CE6GPB HCA31251253-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3150 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 150A, 240VAC | CE6GPC HCA31501503-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 175A, 240VAC | CE6GPD HCA31751753-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HCA3100 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 100A, 240VAC