EATON HCA2125 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 125A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNX

EATON HCA2125 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 125A, 240VAC, 2-napainen

Tuote: CE6GNX Malli: HCA2125
€1,835.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiHCA
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton HCA2125 UL -listalla varustettu muovikoteloinen katkaisija, jossa HCA-runkorakenne 2-napaisessa, 1-vaiheisessa konfiguraatiossa ylivirtasuojalle
    • Ominaisuudet: linja- ja kuormapuoliliittimet alumiini- / kuparilangoille ja pultti paneeliasennukseen sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Se on varustettu lämpömagneettisella laukaisulla pitkäkestoisten ja välittömien laukaisuratkaisujen tarjoamiseksi
    • Läpivientikorvat kuorman liittämiseksi suoraan holkkeihin vaarantamatta tilaa paneelilevyissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON HCA2100 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 40A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNW HCA21001002€1,835.95
Tarjouspyyntö
EATON HCA2175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 175A, 240VAC, 2P | CE6GNY HCA21751752€2,463.22
Tarjouspyyntö
EATON HCA2225 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 2-napainen, 225A, 240VAC | CE6GNZ HCA22252252-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3100 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 100A, 240VAC | CE6GPA HCA31001003-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3125 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 125A, 240VAC | CE6GPB HCA31251253-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3150 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 150A, 240VAC | CE6GPC HCA31501503-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 175A, 240VAC | CE6GPD HCA31751753-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HCA2125 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 125A, 240VAC, 2-napainen
€1,835.95 / yksikkö