EATON HCA2225 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 2-napainen, 225A, 240VAC | CE6GNZ

EATON HCA2225 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 2-napainen, 225A, 240VAC

Tuote: CE6GNZ Malli: HCA2225
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria225
KehystyyppiHCA
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton HCA2225 HCA -sarjan koteloitu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköyksiköitä ja laitteita oikosululta ja ylikuormitukselta
    • 2-napainen, yksivaiheinen rakenne ylivirtasuojaukseen
    • Sisältää linjan ja kuorman puoleiset napaliittimet alumiini- tai kuparijohtimien sovittamiseksi
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virtaa rajoittavan suojan
    • Syöttöasennustyyli helpottaa asennusta pieniin tiloihin
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON HCA2100 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 40A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNW HCA21001002€1,835.95
Tarjouspyyntö
EATON HCA2125 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 125A, 240VAC, 2-napainen | CE6GNX HCA21251252€1,835.95
Tarjouspyyntö
EATON HCA2175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 175A, 240VAC, 2P | CE6GNY HCA21751752€2,463.22
Tarjouspyyntö
EATON HCA3100 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 100A, 240VAC | CE6GPA HCA31001003-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3125 Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 125A, 240VAC | CE6GPB HCA31251253-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3150 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 150A, 240VAC | CE6GPC HCA31501503-
Tarjouspyyntö
EATON HCA3175 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 3-napainen, 175A, 240VAC | CE6GPD HCA31751753-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HCA2225 Molded Case -virtakatkaisija, HCA-kehys, 2-napainen, 225A, 240VAC