EATON H43020-150 hydrauliletku | AF6XVT 20LX48

EATON H43020-150 Hydrauliletku

Tuote: AF6XVT Malli: H43020-150Ristiviite: 20LX48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko20
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 4 "
Letkun pituus150ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-53 / 64 "
Min. Taivuta säde8-1 / 4 "
Käyttöpaine4500 PSI
Vahvistaminen(4) Spiraaliteräslevyt
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 260 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.58
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H43006-100 hydrauliletku | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI€3,536.16
EATON H43008-100 hydrauliletku | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi€2,917.37
EATON H43012-100 hydrauliletku | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€3,945.20
EATON H43012-150 Hydrauliletku | AF6XVL 20LX42 H43012-150123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI€5,917.79
EATON H43016-100 hydrauliletku | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€4,360.52
EATON H43016-150 Hydrauliletku | AF6XVP 20LX45 H43016-150161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI€6,540.70
EATON H43020-100 hydrauliletku | AF6XVR 20LX47 H43020-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI€8,149.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H43020-150 Hydrauliletku