Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121570 Suojausruuvi, #10 x 1 tuumaa pituus, 25pk | AE4BHP 5JA18

TAMPER-PRUF SCREW 121570 peukalointiruuvipannu, pituus 10 x 1 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4BHP Malli: 121570Ristiviite: 5JA18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.357-0.373 "
Pään korkeus0.099 - 0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121570 peukalointiruuvipannu, pituus 10 x 1 tuumaa, 25 pk
€16.49 /pakkaus