EATON H145R12-50 Hydrauliletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 3000 Psi | AF6WVC 20LW28

EATON H145R12-50 Hydrauliletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AF6WVC Malli: H145R12-50Ristiviite: 20LW28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,693.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineUHMWPE
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 8 "
Min. Taivuta säde4-3 / 4 "
Käyttöpaine3000 psi
Vahvistaminen(2) Teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.175
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPeiteaineViivakokoPituusMateriaaliMin. Taivuta sädeKäyttöpaineVahvistaminenHinta
EATON 2807-4-25 Hydrauliletkun irtotavarana 3/16 25 jalkaa | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka4--2"3000 psi1 lankalanka€223.40
EATON 2807-5-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 25 jalkaa | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka5--3"3000 psi1 lankalanka€265.91
EATON 2807-6-25 Hydrauliletku Bulk 5/16 25 jalkaa | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka6--4"2500 psi1 lankalanka€305.97
EATON 2807-8-25 Hydrauliletku, irtotavarana 13/32 25 jalkaa | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka8--5.25 "2000 psi1 lankalanka€382.44
EATON 2807-10-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/2 25 jalkaa | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka10--6.5 "1500 psi1 lankalanka€462.42
EATON 2807-12-25 Hydrauliletkun irtotavarana 5/8 25 jalkaa | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka12--7.75 "1200 psi1 lankalanka€629.53
EATON HC7210 Hydrauliletku, termoplastinen 10 jalkaa | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydrauliletkun kokoonpano--10ft.kestomuovi---€473.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H145R12-50 Hydrauliletku 3/4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 3000 psi
€1,693.79 / yksikkö