MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negatiivinen ilmakone 3 / 4hp Hepa-suodatin | AF9RCX 30RV35

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negative Air Machine 3/4hp Hepa-suodatin

Varastossa
Tuote: AF9RCX Malli: PAB1K-973Ristiviite: 30RV35

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,545.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNegatiivinen ilmakone
Ilmavirta HEPA-suodattimella1000 cfm
Ilmansuodatin10 "
Ampeeria10
rakentaminenSaumaton Roto. Valettu polyeteeni
desibeliä40
Purkausdia.10 "
SuodatusHEPA
Korkeus40 "
HP3 / 4 hp
Pituus20 "
moottori3 nopeuden lämpösuojattu
Nettopaino94 lb
Jännite115
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421398015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmavirta ilman HEPA-suodatinta (1600 cfm)
    • Pääsuodattimen koko (16 "x 16")
    • Esisuodattimen koko (16 "x 16" x 1/2 ")
    • Esisuodattimen tyyppi (Polypad)
    • Tyhjiömittari (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinAmpeeriaKorkeusHPPituusNettopainoLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-GP3 Negatiivinen ilmakone 3 / 4hp Gp -suodatin | AF9RCW 30RV34 PAB1K-GP310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb23 "€2,495.48
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-993 Negatiivinen ilmakone 3 / 4hp Hepa Hospital AF9RCY 30RV36 PAB1K-99310 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb23 "€3,140.69
MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-99ALM Negative Air Machine 3/4hp Hepa Hälytys | AF9RCZ 30RV37 PAB1K-99ALM10 "1040 "3 / 4 hp20 "94 lb23 "€3,618.47
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 Negatiivinen ilmakone 2 hv: n Gp-suodatin | AF9RDL 30RV49 PAB2K-GP312 "2031 "2 hv37 "135 lb26 "€2,833.79
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-973 Negatiivinen ilmakone 2 hv: n Hepa-suodatin AF9RDM 30RV50 PAB2K-97312 "2031 "2 hv37 "135 lb26 "€2,945.71
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-993 Negative Air Machine 2 Hp -sairaala Hepa | AF9RDN 30RV51 PAB2K-99312 "2031 "2 hv37 "135 lb26 "€3,519.11
MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM Negatiivinen ilmakone 2 hv: n Hepa-hälytys | AF9RDP 30RV52 PAB2K-99ALM12 "2031 "2 hv37 "135 lb26 "€3,929.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 Negative Air Machine 3/4hp Hepa-suodatin
€2,545.73 / yksikkö