Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2807-10-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/2 25 jalkaa | AA2BCG 10C385

EATON 2807-10-25 Hydrauliletku Bulkki 1/2 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BCG Malli: 2807-10-25Ristiviite: 10C385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineRuostumaton teräslanka
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.63 "
Min. Taivuta säde6.5 "
Käyttöpaine1500 psi
Vahvistaminen1 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 450 F
PutkimateriaaliPTFE
TyyppiPääosa
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPeiteaineViivakokoPituusMateriaaliMin. Taivuta sädeKäyttöpaineVahvistaminenHinta
EATON 2807-4-25 Hydrauliletkun irtotavarana 3/16 25 jalkaa | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka4--2"3000 psi1 lankalanka€223.40
EATON 2807-5-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 25 jalkaa | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka5--3"3000 psi1 lankalanka€265.91
EATON 2807-6-25 Hydrauliletku Bulk 5/16 25 jalkaa | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka6--4"2500 psi1 lankalanka€305.97
EATON 2807-8-25 Hydrauliletku, irtotavarana 13/32 25 jalkaa | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka8--5.25 "2000 psi1 lankalanka€382.44
EATON 2807-12-25 Hydrauliletkun irtotavarana 5/8 25 jalkaa | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka12--7.75 "1200 psi1 lankalanka€629.53
EATON HC7210 Hydrauliletku, termoplastinen 10 jalkaa | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydrauliletkun kokoonpano--10ft.kestomuovi---€473.33
EATON HC7220 Hydrauliletku Termoplastinen 20 jalkaa | AA8KTK 18Y530 HC7220Hydrauliletkun kokoonpano--20ft.kestomuovi---€1,034.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2807-10-25 Hydrauliletku Bulkki 1/2 25 jalkaa
€462.42 / yksikkö