EATON H03932-50 Hydrauliletku 2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 100 Psi | AF6XNV 20LV99

EATON H03932-50 Hydrauliletku 2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 100 psi

Tuote: AF6XNV Malli: H03932-50Ristiviite: 20LV99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineNeopreeni
Viivakoko32
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.2-39 / 64 "
Min. Taivuta säde6"
Käyttöpaine100 psi
Vahvistaminen(2) Kuitukerros ja kierteislanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 275 astetta
PutkimateriaaliCPE
Tyyppikutistettu
Tyhjiöarvosana25 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPeiteaineViivakokoPituusMateriaaliMin. Taivuta sädeKäyttöpaineVahvistaminenHinta
EATON 2807-4-25 Hydrauliletkun irtotavarana 3/16 25 jalkaa | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka4--2"3000 psi1 lankalanka€223.40
EATON 2807-5-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 25 jalkaa | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka5--3"3000 psi1 lankalanka€265.91
EATON 2807-6-25 Hydrauliletku Bulk 5/16 25 jalkaa | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka6--4"2500 psi1 lankalanka€305.97
EATON 2807-8-25 Hydrauliletku, irtotavarana 13/32 25 jalkaa | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka8--5.25 "2000 psi1 lankalanka€382.44
EATON 2807-10-25 Hydrauliletkun irtotavarana 1/2 25 jalkaa | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka10--6.5 "1500 psi1 lankalanka€462.42
EATON 2807-12-25 Hydrauliletkun irtotavarana 5/8 25 jalkaa | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hydraulinen letkuRuostumaton teräslanka12--7.75 "1200 psi1 lankalanka€629.53
EATON HC7210 Hydrauliletku, termoplastinen 10 jalkaa | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydrauliletkun kokoonpano--10ft.kestomuovi---€473.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H03932-50 Hydrauliletku 2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 100 psi