Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB3050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWV 46MX55

EATON GHB3050 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NWV Malli: GHB3050Ristiviite: 46MX55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHB3050 C -sarjan koteloitu katkaisija tarjoaa ylikuormitussuojan ja kytkennän AC- ja DC-järjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä katkaisijassa on 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio nopeaa puhallusaukoa varten.
  • Se on varustettu pulteilla kiinnitettävillä kuorman puoleisilla korvakeliittimillä varman kytkennän takaamiseksi.
  • Tämän katkaisijan vakiovirtaluokitus on 50 A ja enimmäiskatkaisukapasiteetti 14 kAIC.
  • Siinä on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Pow-R-Line 1a -valopaneelitaulut: Ne tarjoavat joustavan ja kompaktin ratkaisun sähkönjakeluun ylijännitesuojauksen ohella. Nämä ryhmäkeskukset täyttävät NEMA PB1- ja UL 67 -standardit käytettäväksi datakeskuksissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eaton GHB3050 valettu katkaisijan suurin käyttölämpötila?

V. Tätä katkaisijaa voidaan käyttää jopa 158 asteen lämpötiloissa.

K. Minkä tyyppistä pääteliitäntää tässä katkaisijassa käytetään?

V. Tämä katkaisija käyttää ruuviliitosta turvallisuuden lisäämiseksi.

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mikä aiheuttaa valettujen koteloiden katkaisijoiden laukeamisen?

V. Piirin ylikuormitus on ensisijainen syy toistuviin oikosulkulaukaisuihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€1,358.34
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€2,741.40
EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46 GHB 209014 kAIC @ 480 V90AGHB2480V€600.66
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€600.66
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€687.88
EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49 GHB 302014 kAIC @ 480 V20AGHB3480V€687.88
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€714.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3050 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€687.88 / yksikkö