Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46

EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NWG Malli: GHB2090Ristiviite: 46MX46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€1,358.34
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€2,741.40
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€600.66
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€687.88
EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49 GHB 302014 kAIC @ 480 V20AGHB3480V€687.88
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€714.69
EATON GHB3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWP 46MX51 GHB 303014 kAIC @ 480 V30AGHB3480V€687.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€600.66 / yksikkö