EATON GH793-24X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 2-5/32 tuumaa | AH8QVN 38YK70

EATON GH793-24X60FT Hydrauliletkun johto, vahvistettu 2-5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8QVN Malli: GH793-24X60FTRistiviite: 38YK70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,883.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko-24
Letku sisäpuolella Dia.1.5
Letkun pituus60
Letku ulkopuolella Dia.2.156
Min. Taivuta säde20
Käyttöpaine2000
Vahvistaminen(2) Vaijeripunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 260 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiLanka vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Temp. alueTyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.eräHinta
EATON GH793-4R250 Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.6 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXD 10C266 GH793-4R2502 lankalanka41 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.6 "Hydraulinen letku€2,172.06
EATON GH793-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.75 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.75 "Hydraulinen letku€2,484.10
EATON GH793-8R250 Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.87 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXF 10C268 GH793-8R2502 lankalanka81 / 2 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.87 "Hydraulinen letku€2,833.65
EATON GH793-10R250 Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.98 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXG 10C269 GH793-10R2502 lankalanka105 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.98 "Hydraulinen letku€3,694.88
EATON GH793-12R250 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.16 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 lankalanka123 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.1.16 "Hydraulinen letku€4,481.27
EATON GH793-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.5 tuumaa pituus 12.5 jalkaa | AA2AXJ 10C271 GH793-16R1502 lankalanka161"-40 - 212 FIrtotavarana kelalla150ft.1.5 "Hydraulinen letku€3,535.15
EATON GH793-6-50 Bulkkiletku 3/8 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 5000 psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FHydraulinen50ft.0.75 "Irtoletku€624.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH793-24X60FT Hydrauliletkun johto, vahvistettu 2-5/32 tuumaa
€3,883.92 / yksikkö