EATON GH793-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.5 tuumaa pituus 12.5 jalkaa | AA2AXJ 10C271

EATON GH793-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.5 tuumaa pituus 12.5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AXJ Malli: GH793-16R150Ristiviite: 10C271

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,908.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus150ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.5 "
Min. Taivuta säde12 "
Käyttöpaine3000 psi
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiIrtotavarana kelalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.85
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Temp. alueTyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.eräHinta
EATON GH793-4R250 Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.6 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXD 10C266 GH793-4R2502 lankalanka41 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.6 "Hydraulinen letku€2,304.86
EATON GH793-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.75 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXE 10C267 GH793-6R2502 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.75 "Hydraulinen letku€2,632.01
EATON GH793-8R250 Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.87 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXF 10C268 GH793-8R2502 lankalanka81 / 2 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.87 "Hydraulinen letku€2,998.62
EATON GH793-10R250 Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.98 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXG 10C269 GH793-10R2502 lankalanka105 / 8 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.0.98 "Hydraulinen letku€3,927.91
EATON GH793-12R250 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.16 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXH 10C270 GH793-12R2502 lankalanka123 / 4 "-40 - 212 FIrtotavarana kelalla250ft.1.16 "Hydraulinen letku€5,049.57
EATON GH793-6-50 Bulkkiletku 3/8 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 5000 psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 lankalanka63 / 8 "-40 - 212 FHydraulinen50ft.0.75 "Irtoletku€726.38
EATON GH793-20X60FT Hydrauliletkujohto vahvistettu 1-59/64 tuumaa | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Vaijeripunos-201.25-40 - 260 astettaLanka vahvistettu601-59/64Hydraulinen letku€3,720.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH793-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.5 tuumaa pituus 12.5 jalkaa
€3,908.23 / yksikkö