EATON GH493-16 hydrauliletku | AA2AVU 10C234

EATON Hydrauliletku GH493-16

Varastossa
Tuote: AA2AVU Malli: GH493-16Ristiviite: 10C234

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,337.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.48 "
Min. Taivuta säde6"
Käyttöpaine5100 PSI
Vahvistaminen4 spiraalilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.145
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH493-8 hydrauliletku | AA2AVR 10C232 GH493-8-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa50ft.0.92 "3.5 "6000 psi€1,301.63
EATON GH493-12 hydrauliletku | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.2 "4"5500 PSI€2,005.19
EATON GH493-20 hydrauliletku | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 - 212 F201-1 / 4 "Pääosa50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,004.63
EATON GH493-10X50 GH493-10X50"-40 - 260 astetta-105/8Lanka vahvistettu501-7/6446000€2,075.75
EATON GH493-20X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 1-53/64 tuumaa | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 - 260 astetta-201.25Lanka vahvistettu601-53/648.254500€4,402.13
EATON GH493-24X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 2-1/8 tuumaa | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 - 260 astetta-241.5Lanka vahvistettu602.125104000€5,666.22
EATON GH493-32X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 2-41/64 tuumaa | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 - 260 astetta-322Lanka vahvistettu602-41/6412.54000€7,976.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Hydrauliletku GH493-16
€2,337.01 / yksikkö