Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 610C Paint Pad Refill 3-3/4 tuumaa x 7 tuumaa muovi vihreä | AH8WYW 39AN19

SHUR-LINE 610C maalityynyn täyttö 3-3/4 tuumaa x 7 tuumaa muovivihreä

Varastossa
Tuote: AH8WYW Malli: 610CRistiviite: 39AN19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipatojen täyttö
VäriVihreä
rakentaminenMuovi
Pituus3.75 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SHUR-LINE 630C Paint Pad Refill 3-3/4 tuumaa x 9 tuumaa muovi vihreä | AH8WYY 39AN21 630C9"€7.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 610C maalityynyn täyttö 3-3/4 tuumaa x 7 tuumaa muovivihreä
€7.72 / yksikkö