EATON GH493-12 hydrauliletku | AA2AVT 10C233

EATON Hydrauliletku GH493-12

Varastossa
Tuote: AA2AVT Malli: GH493-12Ristiviite: 10C233

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,039.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.2 "
Min. Taivuta säde4"
Käyttöpaine5500 PSI
Vahvistaminen4 spiraalilanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.3085
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH493-8 hydrauliletku | AA2AVR 10C232 GH493-8-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa50ft.0.92 "3.5 "6000 psi€1,439.01
EATON GH493-16 hydrauliletku | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 - 212 F161"Pääosa50ft.1.48 "6"5100 PSI€2,376.08
EATON GH493-20 hydrauliletku | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 - 212 F201-1 / 4 "Pääosa50ft.1.83 "8.25 "4500 PSI€3,119.68
EATON GH493-10X50 GH493-10X50"-40 - 260 astetta-105/8Lanka vahvistettu501-7/6446000€2,413.66
EATON GH493-20X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 1-53/64 tuumaa | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 - 260 astetta-201.25Lanka vahvistettu601-53/648.254500€5,118.75
EATON GH493-24X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 2-1/8 tuumaa | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 - 260 astetta-241.5Lanka vahvistettu602.125104000€6,588.63
EATON GH493-32X60FT Hydrauliletkulanka Vahvistettu 2-41/64 tuumaa | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 - 260 astetta-322Lanka vahvistettu602-41/6412.54000€9,274.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Hydrauliletku GH493-12
€2,039.76 / yksikkö