Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2138-06S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDH 4VRV7

EATON FF2138-06S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Male Carbon Steel

Varastossa
Tuote: AD9YDH Malli: FF2138-06SRistiviite: 4VRV7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€5.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiKuusiokololiitin
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.48 "
Uros SAE-koko (tuumaa)9 / 16-18
Max. Työpaine7500 PSI
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF2138-04S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDG 4VRV6 FF2138-04S0.45 "7500 PSI€4.78
EATON FF2138-08S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDJ 4VRV8 FF2138-08S0.56 "7500 PSI€7.99
EATON FF2138-10S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDK 4VRV9 FF2138-10S0.63 "7500 PSI€9.17
EATON FF2138-12S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDL 4VRW1 FF2138-12S0.75 "5000 psi€11.66
EATON FF2138-16S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDM 4VRW2 FF2138-16S0.77 "4500 PSI€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2138-06S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Male Carbon Steel
€5.49 / yksikkö