Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FDE316035L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NNA

EATON FDE316035L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms

Varastossa
Tuote: AG8NNA Malli: FDE316035L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,843.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria160A
KehystyyppiFDE
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON FDE308032L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMV FDE308032L80A€2,286.40
EATON FDE308033L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMW FDE308033L80A€2,228.51
EATON FDE308035L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMX FDE308035L80A€2,700.24
EATON FDE308036L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMY FDE308036L80A€2,969.11
EATON FDE316033L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NMZ FDE316033L160A€2,700.24
EATON FDE316036L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NNB FDE316036L160A€3,945.75
EATON FDE308032WU13 C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | BH9NHN FDE308032WU13-€8,895.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDE316035L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms
€3,843.90 / yksikkö