EATON FDE308033L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMW

EATON FDE308033L C elektroninen valettu suojakotelo, F-kehys, Fde, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NMW Malli: FDE308033L

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria80A
KehystyyppiFDE
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON FDE308032L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMV FDE308032L80A€2,463.22
EATON FDE308035L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMX FDE308035L80A€2,823.79
EATON FDE308036L C elektroninen valettu suojakotelo, F-Frame, Fde, täydellinen katkaisija | AG8NMY FDE308036L80A€3,016.08
EATON FDE316033L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NMZ FDE316033L160A€2,823.79
EATON FDE316035L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NNA FDE316035L160A€3,795.74
EATON FDE316036L C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | AG8NNB FDE316036L160A€3,968.92
EATON FDE308032WU13 C Elektroninen Molded Case Virtakatkaisija, F-Frame, Fde, Digitrip 310 Rms | BH9NHN FDE308032WU13-€8,895.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDE308033L C elektroninen valettu suojakotelo, F-kehys, Fde, täydellinen katkaisija