EATON DNBA3030 Bab lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 30A, 10 Kaic | CE6GEG

EATON DNBA3030 Bab lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 30A, 10 Kaic

Tuote: CE6GEG Malli: DNBA3030

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton DNBA3030 katkaisija suojaa sähköpiiriä ylikuormituksen tai oikosulun aiheuttamilta vaurioilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Siinä on 10 kAIC:n keskeytystaajuus ja se toimii 30 A:lla
    • Pulttikiinnitystyyppi ja ruuviliittimet mahdollistavat helpon asennuksen ja korjauksen
    • CSA: n hyväksymä ja UL luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON DNBA3030 Bab lämpömagneettinen katkaisija, lämpömagneettinen katkaisija, 30A, 10 Kaic