Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW

EATON Magneettinen katkaisija BAB1010, 10 A, yksinapainen, 240/415 V

Varastossa
Tuote: AG8MAW Malli: BAB1010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria10A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€33.52
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€148.11
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€33.52
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€148.11
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07
EATON BAB1030 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 30 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBD BAB 103030A1120V€35.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Magneettinen katkaisija BAB1010, 10 A, yksinapainen, 240/415 V
€35.20 / yksikkö