Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB1025, korkean intensiteetin purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V

Varastossa
Tuote: AG8MBC Malli: BAB1025

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria25A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.67

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BAB1025 pultattu minikatkaisija tarjoaa äärimmäisen suojan paneelitauluille joustavan virransyöttöliitännän kautta.

Ominaisuudet:

  • Eaton BAB1025 pulttikiinnitteisessä minikatkaisijassa on HACR-luokiteltu rakenne käytettäväksi jäähdytys-, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden kanssa.
  • Se on varustettu ei-vaihdettavalla lämpömagneettisella laukaisulla pitkäaikaista ja hetkellistä virranrajoitussuojaa varten.
  • Tässä BAB-tyyppisessä laitteessa on viputoimilaite sähkövirran kulkua ohjaamaan.
  • Se mahdollistaa pulttikiinnityksen helppoa asennusta varten.
  • Tässä mallissa on yksinapaiset liitännät, se tarjoaa korkean intensiteetin purkauksen ja sisältää laatikkoliittimen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat Eaton BAB1025 pulttikiinnitteisen minikatkaisijan suorituskykyluokitukset?

A.

  • Ampeeriluokitus - 25A
  • Keskeytysluokitus - 10 kAIC
  • Nimellisjännite - 120V / 240V

K. Miksi katkaisijat laukeavat?

A.

  • Piirien ylikuormitukset
  • Oikosulkuja
  • Maasulkuaaltoja
  • Viallinen piirikatkos
  • Kaaren vikoja

K. Mikä on tämän katkaisijan käyttölämpötila?

V. Se voi toimia jopa 40 celsiusasteen lämpötiloissa.

K. Mistä tiedän, onko katkaisijassani toimintahäiriö?

A.

  • Breaker matkoja usein.
  • Polttava haju piirikotelosta.
  • Laatikossa palamisen jälkiä tai muita vaurioita.
  • Katkaisija ei pysy nollaustilassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1030 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 30 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBD BAB 103030A1120V€33.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB1025, korkean intensiteetin purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V
€38.07 / yksikkö