EATON CHB230GF -katkaisija, pultattu, 1-vaiheinen, 40 ampeeria, 10 kAIC 240 V: lla | CE6GKE

EATON CHB230GF katkaisija, pultti kiinni, 1-vaihe, 40 ampeeria, 10 kAIC 240 V

Tuote: CE6GKE Malli: CHB230GF

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHB230GF -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden korkeataajuisia maavikoja vastaan
    • Pystyy vastaanottamaan kupari- ja alumiinilangan kokoja 14-8 AWG
    • Sisältää 5 mA: n maasulkuyksikön, joka estää ylikuormituksen ja oikosulun aiheuttamat kuolemaan johtavat sähköiskut
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulaitteella pitkäaikaista ja hetkellistä virranrajoitussuojaa varten
    • Kestää käyttölämpötiloja jopa 60 asteeseen
    • Ominaisuudet on kiinnitettävä kiinnitysjärjestelmällä, joka varmistaa kiinnityksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON CHB130GF maadoituskatkaisija, 30A, 10kA keskeytysluokitus | CE6GJW CHB130GF301€275.79
EATON CHB220GF Katkaisija, 2-napainen, 10kA keskeytysluokitus, 120/240VAC | CE6GKB CHB220GF302€574.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB230GF katkaisija, pultti kiinni, 1-vaihe, 40 ampeeria, 10 kAIC 240 V