EATON CH260GF maadoituskatkaisin, tyyppi CH, 60A, 120/240VAC | CE6GHR

EATON CH260GF maadoituskatkaisin, tyyppi CH, 60A, 120/240VAC

Tuote: CE6GHR Malli: CH260GF
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CH260GF -vikakatkaisija (GFCI) on suunniteltu havaitsemaan lähtevän ja tulevan virran epätasapaino ja suojaamaan sähköiskuilta
    • CH-kehysrakenne, 2-napainen, 1-vaiheinen
    • Sisältää lämpömagneettisen shuntin laukaisun sekä hetkelliselle että pitkäaikaiselle virtasuojalle
    • Varustettu pistokkeella asennustyyliin ja kuorman puoleisissa liittimissä alumiini- tai kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14-6 AWG
    • Siistitön letti tarjoaa paremman tilankäytön kuormituskeskuksissa
    • Toimii lämpötiloissa 60-75 ° C
    • Parempi lämmönkestävyys ja häviö takaavat pienemmän virrankulutuksen
    • Ihanteellinen käytettäväksi keittiö-, pesula- ja iskualttiilla alueilla
    • NEMA 3R -luokiteltu kotelo ja UL-listattu katkaisija luotettavaan käyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE CH115EPD151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH260GF maadoituskatkaisin, tyyppi CH, 60A, 120/240VAC