SANDPIPER SMA3 6AM1. Ilmakäyttöinen keskipakopumppu 3 tuumaa | AJ2JWW 6WY64

SANDPIPER SMA3 6AM1. Keskipakopumppu ilmakäyttöinen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JWW Malli: SMA3 6AM1.Ristiviite: 6WY64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,058.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCE
Ilman tulopaine80
PohjamateriaaliaAlumiini
Halkaisija13 "
Vapauta NPT3 "F
GPM vettä @ 10 Ft. pää275
GPM vettä @ 15 Ft. pää240
GPM vettä @ 20 Ft. pää210
GPM vettä @ 25 Ft. pää175
GPM vettä @ 30 Ft. pää150
GPM vettä @ 35 Ft. pää125
GPM vettä @ 40 Ft. pää100
GPM vettä @ 5 Ft. pää300
GPM vettä @ 50 Ft. pää25
GPM vettä @ 60 Ft. pää36
KahvaKyllä
Korkeus23.5 "
KoteloAlumiini
HP2.5
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Tuloaukko1/2 "NPTF
Pituus13 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1.5 "
Maks. Pää55 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Moottorin kierrosluku3000
AkselitiivisteBuna N.
Leveys12 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.4118
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)36.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 45 Ft. pää: 70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER SMA3 6AM1. Keskipakopumppu ilmakäyttöinen 3 tuumaa
€6,058.15 / yksikkö