EATON CH120ST Shunt Trip Katkaisija, Plug-In Connection, 120 / 240 VAC | CE6GGP

EATON CH120ST Shunt Trip Katkaisija, Plug-In Connection, 120 / 240 VAC

Tuote: CE6GGP Malli: CH120ST
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CH120ST -vaihtovirtakatkaisin, jota käytetään virran katkaisemiseen hätätilanteissa laitteiden vahingoittumisen ja ihmisten loukkaantumisen estämiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi tarjoaa pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Varustettu plug-in-kiinnityslaitteella katkaisijan pitämiseksi paikallaan
    • Tarjoaa keskeytyskapasiteetin jopa 10 kAIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE CH115EPD151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH120ST Shunt Trip Katkaisija, Plug-In Connection, 120 / 240 VAC